Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52836/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52836/full/cordes-banner.jpg
Palettenaufsatz Typ 66 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-100.004
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.004
EAN/GTIN:
     4035694002289
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 66

Innenmaße: 1.130 x 1.000 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T)

Nutzhöhe: 770 mm

Ausführung:

  • robuste Stahlkonstruktion
  • inkl. Verbindungsrohr zur Rahmenstabilisierung
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast: 500 kg

    4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694002289

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    2
    Frei Haus
    ab € 119,75*
    € 156,17*
    Lager 3551
    unbekannt
    1
    € 7,95*
    ab € 127,94*
    € 159,15*
    30 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 126,11*
    € 162,02*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 133,37*
    € 165,41*
    44 Tage
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 133,62*
    € 165,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,15*
    € 189,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,36*
    € 187,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,53*
    € 176,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,93*
    € 167,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,94*
    € 152,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL1023
    ab € 179,09*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL2000
    ab € 180,00*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL3000
    ab € 180,21*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL1018
    ab € 180,46*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL3020
    ab € 179,19*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL6001
    ab € 180,73*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL7016
    ab € 178,91*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL7035
    ab € 179,90*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.005-RAL9010
    ab € 178,98*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL1023
    ab € 189,44*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL2000
    ab € 190,86*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL1018
    ab € 190,18*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL3020
    ab € 190,05*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL6001
    ab € 190,16*
    Ähnlich
    Variofit
    pa-100.006-RAL7016
    ab € 190,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.