Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 75 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52871/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52871/full/cordes-banner.jpg
Palettenaufsatz Typ 75 RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-100.013
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.013
EAN/GTIN:
     4035694002456
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 75

Innenmaße: 1.200 x 935 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T)

Nutzhöhe: 1.155 mm

Ausführung:

  • robuste Stahlrohrkonstruktion
  • 4 Stapelteller für sichere Stapelung
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast: 500 kg

    3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694002456

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 160,84*
    € 197,61*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 160,29*
    € 197,64*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 153,15*
    € 199,52*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 169,48*
    € 207,65*
    16 Tage
    12
    Frei Haus
    ab € 171,20*
    € 211,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,61*
    € 235,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,38*
    € 233,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,89*
    € 221,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,63*
    € 205,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,84*
    € 191,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017363
    ab € 136,01*
    Ähnlich
    Cordes
    00017359
    ab € 132,30*
    Ähnlich
    Cordes
    00017362
    ab € 156,95*
    Ähnlich
    Cordes
    00017364
    ab € 143,29*
    Ähnlich
    Cordes
    00017366
    ab € 159,99*
    Ähnlich
    Cordes
    00017360
    ab € 140,26*
    Ähnlich
    Cordes
    00017361
    ab € 149,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.