Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenregal Plattenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51964/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51964/full/cordes-banner.jpg
Plattenkarre RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenregal Plattenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.035
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.035
EAN/GTIN:
     4035694004412
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Plattenkarre

Außenmaße: 1.260 x 680 x 1.425 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 500 x 200 mm (B/T)

Griffhöhe: 1.215 mm

Ausführung:

  • geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit
  • Stahlblech-Plattform

  • Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend
  • auf die Unterkonstruktion geschweißt

  • mit 2 zusätzlichen Stützrollen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694004412

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Plattenkarre, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, plattenwagen cordes, platten-transportwagen, RohrbügelPlattenregal Plattenwagen
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 137,09*
    € 166,91*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 138,15*
    € 167,58*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 140,90*
    € 170,43*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 137,62*
    € 170,94*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 144,84*
    € 176,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,58*
    € 199,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,65*
    € 194,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,11*
    € 185,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,87*
    € 178,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,15*
    € 164,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016956
    ab € 283,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00016955
    ab € 283,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00016929
    ab € 136,69*
    Ähnlich
    Cordes
    00016931
    ab € 172,58*
    Ähnlich
    Cordes
    00016930
    ab € 172,39*
    Ähnlich
    Cordes
    00016951
    ab € 796,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00016954
    ab € 852,77*
    Ähnlich
    Cordes
    00016953
    ab € 732,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00016952
    ab € 683,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00016950
    ab € 675,36*
    Ähnlich
    Cordes
    00016949
    ab € 627,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.