Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52600/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52600/full/cordes-banner.jpg
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen RAL5010 Enzianblau Sackkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.211
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.211
EAN/GTIN:
     4035694007604
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Außenmaß: 610 x 675 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 300 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    und 2 fünfarmige Radsterne, verschraubt

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694007604

    Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre, treppenkarre, Sackkarre Kistenkarre StapelkarreStahlrohrkarre Treppensteiger
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 233,20*
    € 275,54*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 232,87*
    € 275,56*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,65*
    € 281,20*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 240,24*
    € 283,07*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 252,54*
    € 295,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,54*
    € 327,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,91*
    € 321,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,73*
    € 304,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,32*
    € 296,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,20*
    € 277,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.