Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre 200 kg fünfarmiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkarre 200 kg fünfarmiger Radstern
Treppenkarre 200 kg fünfarmiger Radstern
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694007604
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Treppenkarre

Stabile Ausführung
Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit konischer Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ideale Bereifung
Mit 2 fünfarmigen Radsternen mit je 5 Vollgummi-Rädern, zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1310 mm
Schaufel LxB:
250x300 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, cordes sackkarre, treppenkarre, 30205850, Stahlrohr-Transportkarre, Transportkarre, Treppen-Transportkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,57*
€ 274,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 274,47*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 280,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,05*
€ 294,62*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,06*
€ 296,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 346,57*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 248,83*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 302,75*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 231,25*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 321,63*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 303,96*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 170,00*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 188,14*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,01*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 212,41*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 211,31*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 213,40*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 211,04*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,59*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.