Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen einseitig RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51960/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51960/full/cordes-banner.jpg
Plattenwagen einseitig RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal
Artikel-Nr.:
     3551-sw-1605
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1605
EAN/GTIN:
     4035694004771
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen einseitig

Außenmaße: 1.680 x 880 x 1.700 mm (B/T/H)

Ladehöhe: 370 mm

Aufstellbreite: 430 mm

Anlagehöhe: 1.325 mm

Ausführung:

  • Grundrahmen aus Rechteckrohr und
  • Winkelstahl geschweißt

  • Aufbau aus C-Profil, fest verschweißt auf
  • dem Grundrahmen

  • Auf- und Anlageflächen mit grauem
  • Hohlkammergummiprofil belegt

  • mit Abrutschkante an den Auflageenden
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.: 4035694004771

    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 678,05*
    € 751,18*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 676,35*
    € 751,19*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 696,91*
    € 766,42*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 693,74*
    € 805,96*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 856,96*
    € 928,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 928,62*
    € 1.105,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 920,12*
    € 1.094,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 896,32*
    € 1.066,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 877,65*
    € 1.044,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 856,96*
    € 1.019,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016956
    ab € 281,87*
    Ähnlich
    Cordes
    00016955
    ab € 282,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00016929
    ab € 137,62*
    Ähnlich
    Cordes
    00016931
    ab € 173,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016928
    ab € 137,52*
    Ähnlich
    Cordes
    00016930
    ab € 173,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00016951
    ab € 794,01*
    Ähnlich
    Cordes
    00016954
    ab € 853,25*
    Ähnlich
    Cordes
    00016953
    ab € 733,09*
    Ähnlich
    Cordes
    00016952
    ab € 684,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00016949
    ab € 627,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.