Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-400.804/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-400.804/LG
EAN/GTIN:
     4035694055759
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ablagewagen
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen, RAL 7035

Außenmaße: 815 x 455 x 1.385 mm (B/T/H)

Ladefläche: 610 x 410 mm (B/T)

Ladehöhe: 220 / 670 / 1.165 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 230 / 275 mm

Schiebegriffhöhe: 1.035 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schiebegriff senkrecht
  • starr, nicht neigbar
  • inkl. 3 Kunststoffkästen
  • (Innenmaße: 565 x 370 x 215 mm B/T/H)

  • Traglast obere und mittlere Etage: 50 kg
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen,

    Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694055759

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Rollwagen Etagenwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 206,41*
    € 246,28*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 203,75*
    € 249,07*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 210,28*
    € 252,29*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 220,92*
    € 262,67*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 235,98*
    € 291,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,29*
    € 300,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,05*
    € 297,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,05*
    € 280,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,13*
    € 271,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,28*
    € 250,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.