Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.237/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.237/AG
EAN/GTIN:
     4035694056145
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen hoch, RAL 7016

Außenmaße: 1.035 x 520 x 1.780 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 850 x 500 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 840 x 470 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Stirnwandhöhe: 1.525 mm

Schiebegriffhöhe: 1.000 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände vergittert, Masche 120 x 120
  • mm

  • 1 fester Boden, 4 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694056145

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen ral7016, Rollwagen Kastenwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 373,32*
    € 431,99*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 374,18*
    € 432,01*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 371,14*
    € 448,87*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 415,63*
    € 517,68*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 418,61*
    € 526,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 431,99*
    € 514,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 428,42*
    € 509,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 409,83*
    € 487,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 399,66*
    € 475,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,32*
    € 444,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.