Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.650/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.650/LG
EAN/GTIN:
     4035694053953
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7035

Außenmaße: 1.040 x 500 x 880 mm (B/T/H)

Ladefläche: 850 x 500 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 565 / 880 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 275 / 280 mm

Schiebegriffhöhe: 865 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Schiebegriff waagerecht
  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Traglast obere und mittlere Etage: 200 kg

    Gesamttraglast von 400 kg darf nicht

    überschritten werden

    Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694053953

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Rollwagen Etagenwagen Transportwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 290,81*
    € 339,56*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 286,38*
    € 340,11*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 296,40*
    € 345,82*
    23 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 307,52*
    € 359,74*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 331,32*
    € 398,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,82*
    € 411,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,04*
    € 404,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 321,27*
    € 382,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,37*
    € 375,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 296,40*
    € 352,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.