Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.217/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.217/AG
EAN/GTIN:
     4035694056183
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Etagenwagen hoch, RAL 7016

Außenmaße: 1.185 x 720 x 1.820 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 990 x 670 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirnwandhöhe: 1.525 mm

Schiebegriffhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände vergittert, Masche 120 x 120
  • mm

  • 1 fester Boden, 4 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694056183

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, cordes etagenwagen, Rollwagen Kastenwagen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 437,81*
    € 505,45*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 444,38*
    € 512,08*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 435,01*
    € 525,90*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 489,99*
    € 606,53*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 491,27*
    € 615,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 512,08*
    € 609,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 506,23*
    € 602,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 485,90*
    € 578,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 471,86*
    € 561,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 444,38*
    € 528,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.