Stahlflaschenwagen mit TotmannbremseAußenmaß: 1.280 x 775 x 1.095 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.120 x 760 mm (B/T)
Ladeflächenhöhe: 635 mm
Ausführung:
aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt Schraubkonstruktion 1 waagerechter Schiebebügel 2 waagerechte Aufnahmen aus 15 mm Sperrholz film-/siebbeschichtet
mit 24 runden Ausschnitten - Durch-
messer ca. 160 mm
zur senkrechten Aufnahme von Pressluft-
flaschen
1. Aufnahme bei 90 mm gemessen ab Bodenplatte
2. Aufnahme bei 350 mm gemessen ab Bodenplatte
1 fester Boden Boden und Etagenboden aus 15 mm Sperrholz film-/siebbeschichtet
Traglast je Etagenboden: 80 kg
mit Totmannbremse (durch Herunterdrücken des Schiebegriffs
wird die Bremse gelöst, wird der Schiebegriff
losgelassen, schließt die Bremse der
Lenkräder automatisch, der Wagen wird
gebremst)
zusätzlicher Griffbügel unterhalb des Schiebebügels zum ergonomischen
Verfahren
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf
Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager,
grau, spurlos, Ø 200 mm,
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 500 kg
EAN-Nr: 4035694033580
Zentralbremse: Totmannbremse