Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Allzweckroller Palettenroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52710/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52710/full/cordes-banner.jpg
Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Allzweckroller Palettenroller
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.001
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.001
EAN/GTIN:
     4035694003385
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell

Außenmaße: 1.270 x 870 x 350 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.210 x 810 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastik-Vollgummi auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.:4035694003385

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 208,53*
    € 252,97*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 209,35*
    € 254,41*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 208,21*
    € 258,31*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 223,17*
    € 272,38*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 224,78*
    € 274,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 254,41*
    € 302,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,96*
    € 302,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,37*
    € 281,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,77*
    € 277,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,35*
    € 249,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.002
    ab € 33,55*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.003
    ab € 78,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.