| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601500 Herst.-Nr.: SW-870.001 EAN/GTIN: 4035694003385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gitterboxen-Fahrgestelle
Geeignet für Flachpaletten und Euro-Gitterboxen Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken und Kranösen. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. 2 Lenk- und Bockrollen, mit Vollgummi- oder Vollgummi-Elastik-Bereifung. Lieferung erfolgt ohne Gitterbox. Passende Bereifung für jeden Boden Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung und kugelgelagerten Naben mit Kugellager für hohe Belastungen mit guten Laufeigenschaften auch bei schlechten Bodenverhältnissen.
Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragkraft: | 1200 kg | Außenmaße LxB: | 1270x870 mm | Innenmaße LxB: | 1210x810 mm | Rad-Ø: | 200x50 mm | Eigengewicht: | 35,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Fahrgestell für Stapelkorb, Stapelkorbfahrgestell, palettenfahrgestell cordes, fahrgestell für behälter, 30205582, Fassroller, Gitterboxen-Fahrgestelle, Langmaterial-Roller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 208,53* | € 252,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 209,35* | € 254,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 208,21* | € 258,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 223,17* | € 272,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 224,78* | € 274,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|