Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T)
für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T)
Nutzhöhe: 1.200 mm
Ausführung:
Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Auflast: 750 kg
3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
EAN-Nr.: 4035694010796
TÜV-zertifiziert: Ja