Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte mit 4 Wänden RAL5010 Enzianblau Möbelroller Allzweckroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52514/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52514/full/cordes-banner.jpg
Rollplatte mit 4 Wänden RAL5010 Enzianblau Möbelroller Allzweckroller
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1122
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1122
EAN/GTIN:
     4035694004122
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Rollplatte mit 4 Wänden

Außenmaß: 1.090 x 780 x 660 mm (B/T/H)

Ladefläche: 975 x 675 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 315 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit 2 Stirnwänden geschweißte
  • Winkelstahlkonstruktion

  • inkl. 2 festen Stirn- und 2 herausnehmbaren
  • Längswänden

  • 4 Stück Stapelecken mit Fangtellern mit
  • Befestigungsösen

  • Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung
  • Ladefläche, Stirn- und Längswände aus
  • MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Bockrollen

    Traglast: 500 kg

    4-fach stapelbar

    EAN-Nr. 4035694004122

    Weitere Suchbegriffe: rollplatte
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 262,86*
    € 309,84*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 245,99*
    € 309,87*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 265,66*
    € 328,10*
    Frei Haus
    ab € 307,51*
    € 360,92*
    10 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 295,78*
    € 380,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 309,84*
    € 368,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,78*
    € 363,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,45*
    € 348,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,47*
    € 339,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 262,86*
    € 312,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017291
    ab € 81,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00017293
    ab € 125,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00017295
    ab € 199,41*
    Ähnlich
    Cordes
    00017296
    ab € 211,28*
    Ähnlich
    Cordes
    00017297
    ab € 227,60*
    Ähnlich
    Cordes
    00017299
    ab € 273,51*
    Ähnlich
    Cordes
    00017294
    ab € 136,14*
    Ähnlich
    Cordes
    00017292
    ab € 118,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.