Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte mit 4 Wände 1.020 x 710 x 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte mit 4 Wände 1.020 x 710 x 640 mm
Rollplatte mit 4 Wände 1.020 x 710 x 640 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017298
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017298
EAN/GTIN:
     4035694004122
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004122
Abmessungen: 1.020 x 710 x 640 mm
Ladefläche: 1.000 x 700 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 52
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 x 50 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 263,03*
€ 308,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 308,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,62*
€ 325,80*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 295,94*
€ 375,60*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 383,09*
€ 440,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017291
ab € 81,74*
Ähnlich
Cordes
00017293
ab € 124,32*
Ähnlich
Cordes
00017295
ab € 200,62*
Ähnlich
Cordes
00017296
ab € 210,51*
Ähnlich
Cordes
00017297
ab € 228,06*
Ähnlich
Cordes
00017299
ab € 275,75*
Ähnlich
Cordes
00017294
ab € 136,51*
Ähnlich
Cordes
00017292
ab € 118,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.