Außenmaße: 1.380 x 880 x 305 mm (B/T/H)
Ladefläche: 1.380 x 880 mm (B/T)
Ladehöhe: 305 mm
Ausführung:
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz
Traglast: 500 kg
EAN-Nr.: 4035694006553