Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter PeakTech "P2035", 6000 Counts, 1000V, True RMS, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453213
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     1453213
EAN/GTIN:
     4250569406232
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
• 6000 Digitalstellen • Grundgenauigkeit DC: +/-0,5 • Überspannungskategorie: CAT III 600 V • invertierte LCD- Anzeige • Automatische und Manuelle Bereichswahl • True RMS • NCV • V DC max.: 1000V • A AC max.: 20A • 9V Block- Batterie • Batterietestfunktion • Hz max.: 20MHz • Kapazität max.: 6mF • OHM max.: 60 MΩ • mA DC max.: 600mA • mV DC max.: 600mV • V AC max.: 1000V • A DC max.: 20A • mA AC max.: 600 mA • True RMS Spannungsmessungen bis 600 V und Strom bis 10 A AC/DC • 3 1/2 stellige LCD-Anzeige mit 6.000 Counts • µA DC max.: 6000 µA • µA AC max.:6000 µA • Automatische und Manuelle Bereichswahl mit schneller Reaktionszeit • Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige • Sicherheit: EN 61010-1: CAT III 600 V / CAT IV 300 V • Zubehör: Tasche, Prüfleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Messtechnik, PeakTech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,63*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,51*
€ 83,66*
€ 3,50*
ab € 69,03*
€ 84,59*
Lager 35L9T
3
€ 5,00*
ab € 93,14*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.