Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Unterputz Gerätedose Massiv, 3 Fach, 3x Ø 60mm, Einbautiefe 63mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1534456
Hersteller:
F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
1534456
EAN/GTIN:
4034338912885
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
• Massiven Mehrfach-Unterputzdosen sind mit variablen Trennwänden ausgestattet, die eine flexibible Installation ermöglichen. Die Ausbrechöffnungen erleichtern das einfache Einführen von Leitungen. Sie werden je nach Ausführung mit 4, 6, 8 oder 10 Geräteschrauben geliefert. • Äußerst massives Material, hohe Wandstärke • Flexible Installation durch variable Trennwände • Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen • Bei 4- und 5-facher Ausführung zusätzliche Ausbrechöffnungen an den Seiten für Kabelkanäle oder Rohre bis Ø 16mm • Material: PP, recycelbar • 3 x Schraubabstand 60mm
... >
Lager 35L9T
>
Gebäudetechnik - Installations-Material
>
Installations-Dosen
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
f-tronic winfried fohs abzweigkästen
,
gerätedose unterputz
,
Verteiler
,
Instalation
,
Sicherung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Lager 6186
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,6474*
€ 3,1574*
Lager 9UZUT
3 Tage
125
5
€ 9,45*
ab € 2,932*
€ 4,482*
Lager 35L9T
2 Tage
6
1
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 5,58*
Lager 1085
3 Tage
1
1
€ 6,00*
ab € 12,87*
€ 18,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 35L9T
Versand:
Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10er Pack Putzausgleichsring, 12mm, Ø 60mm
F-tronic Winfried Fohs
7390028
ab € 0,112*
Sonstiges
10er Pack Putzausgleichsring, 24mm, Ø 60mm
k.A.
7390033
ab € 0,16*
Sonstiges
7390022-E112H Universalschraubdeckel, inkl. 2 Schrauben
F-tronic Winfried Fohs
7390022
ab € 7,75*
Sonstiges
7390024 - E120 Signaldeckel für Gerätedose D=60mm
F-tronic Winfried Fohs
7390024
ab € 0,061*
Sonstiges
7390026 - E121 Signaldeckel für Abzweigdose, Durchmesser 70mm
F-tronic Winfried Fohs
7390026
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen