| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 35L9T-1534515 Herst.-Nr.: 1534515 EAN/GTIN: 4034338922396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Höchste Brandschutzanforderungen • Mit Feuerwiderstandsklasse EI120 • Mit Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle • Gegenüberliegender Einbau möglich • DIBt Z-19.21.2283 • ETA-18/0628 • Direkter Schutz bei der Rauchentstehung • Erhält Schallschutzfunktion der Wand • Garantiert luftdicht • Abddichtung an Bratzenschrauben • 2K Technik • Effiziente Verarbeitung und Handhabung • Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung • Umseitig aufgebrachte Rohr- und Kabelbeschriftung • Standardfräsloch Ø 68 mm • Nachträgliche Installation möglich • Kabel- und Rohreinführungen: 2 x M25, 2 x 3 x 1,52, 2 x 3 x 2,52 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, Verteiler, Instalation, Feuer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,45* | ab € 6,80* | € 8,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,7954* | € 9,8854* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,659* | € 10,329* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,919* | € 10,912* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 35L9T | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,86* | € 15,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | Versand: Lager 35L9T | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|