Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel 500 mm
Flanschenwinkel 500 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     360-A605
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A605
EAN/GTIN:
     4012589656055
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel 500x500mm
flanschenwinkel

Mit den Flanschenwinkeln lassen sich Flansche genau ausrichten. Die Winkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberfläche ist geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 500 x 6 mm
  • Flanschenweite 125 x 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A603
ab € 20,79*
Ähnlich
Hedue
A604
ab € 24,52*
Ähnlich
Hedue
A608
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.