Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profix-Großwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profix-Großwinkel
Profix-Großwinkel
Verbindet zwei Richtlatten zu einem rechten Winkel
Artikel-Nr.:
     360-G100
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     G100
EAN/GTIN:
     4012589711006
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Verbindet zwei Richtlatten zu einem 90° Winkel

Über vier Rohrschellen lassen sich mithilfe des Profix ganz schnell und einfach zwei handelsübliche Richtlatten zu einem rechten Winkel verbinden.

Merkmale

  • Aus stabilem Kunststoff
  • Verbindet zwei Richtlatten zu einem rechten Winkel
  • Mit 4 Rohrschellen
  • Mit einer Schnur können Winkel zwischen 1 und 89° kontrolliert werden
  • Geeignet für Richtlatten 80x18 mm bis 100x18 mm

Technische Daten

  • Skalierung 1° - 89°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
G220
ab € 122,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.