Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20 mm, Breite: 9 mm Standard, DIN 3017, W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchschelle 12-20 mm, Breite: 9 mm Standard, DIN 3017, W1
Schlauchschelle 12-20 mm, Breite: 9 mm Standard, DIN 3017, W1
Schlauchschelle 12-20 mm, Breite: 9 mm Standard, DIN 3017, W1 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1001969
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     1001969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Safeseal Technology ™
Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie über eine Spannkraftreserve verfügen und nicht brechen.
Das ABA-Schneckengehäuse widersteht im Unterschied zu genieteten, gelöteten oder gefalzten Gehäusen sehr hohen Bruchmomenten.
Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-20 mm
Breite:
9 mm
Material:
W1
DIN:
3017
Ursprungsland:
Schweden 03/24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,86*
€ 46,2434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.