Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 130-150 mm, Breite: 12,2 mm Standard, DIN 3017, W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchschelle 130-150 mm, Breite: 12,2 mm Standard, DIN 3017, W1
Schlauchschelle 130-150 mm, Breite: 12,2 mm Standard, DIN 3017, W1
Artikel-Nr.:
     362I-1001996
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     1001996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Safeseal Technology ™
Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie über eine Spannkraftreserve verfügen und nicht brechen.
Das ABA-Schneckengehäuse widersteht im Unterschied zu genieteten, gelöteten oder gefalzten Gehäusen sehr hohen Bruchmomenten.
Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
130-150 mm
Breite:
12,2 mm
Material:
W1
DIN:
3017
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,925*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,2385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.