Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Strömungsprüfer für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Strömungsprüfer für Luft
Dräger Strömungsprüfer für Luft
Dräger Strömungsprüfer für Luft - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1003776
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     CH00216
EAN/GTIN:
     4026056008810
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckball Labor
Gebläseball Labor
Prüfröhrchen
Strömungprüfer Gebläseball
Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich weltweit als eine äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Methode zur Gasmessung erwiesen. Ständig sinkende Grenzwerte, spezielle Kundenanforderungen und neue gesetzliche Bestimmungen sind der Anlass für die Entwicklung immer empfindlicherer Dräger-Röhrchen. Dräger-Röhrchen werden zusammen mit einer Dräger-Röhrchen Pumpe für Messungen von Gasen, Dämpfen und Aerosolen, in der Regel in Luft, verwendet. Das angebotene Dräger-Röhrchen erkennt schwache Luftströmungen und findet seinen Einsatz ebenso bei der Überprüfung von Lüftungs und Klimaanlagen genauso wie bei Wetterstrombewegungen. Das Set besteht aus 1 Packung (10 Stück) Strömungsprüfröhrchen, Gebläseball und Gummikappen, verpackt in einer Kunststoffschachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung., UN-Nummer: 3260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strömungsprüfer
Verpackung:
in einer Packung mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung sind 10 Stück Strömungsprüfröhrchen, Gebläseball und Gummikappen
Ursprungsland:
DE
Länge:
65 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
0.16

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Strömungsprüfer, Strömungsprüfgerät, Strömungsprüfröhrchen, prüfröhrchen dräger, prüfröhrchen, Gasmesstechnik|röhrchen|strömungsprüfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,09*
€ 107,14*
Lager 362
6
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 107,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 107,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 113,06*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 114,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.