Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 940 A2B2 RD40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dräger Gasfilter 940 A2B2 RD40
Dräger Gasfilter 940 A2B2 RD40
Dräger Gasfilter 940 A2B2 RD40 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1004824
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738779
EAN/GTIN:
     4026056004478
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
"Gasfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000 und Vollmasken Dräger X-plore 6000. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5000 ppm). "
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gasfilter
Schutzstufe:
A2B2
Gewicht:
ca. 215 g | 0.23
Filter-Anschluss:
RD40
Ursprungsland:
DE
Länge:
110 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Gasfilter|atemfilter|filter|maskenfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,27*
€ 22,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,35*
€ 22,42*
6 Tage
273
1
€ 6,50*
ab € 16,40*
€ 22,56*
27 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 19,48*
€ 26,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,98*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738856
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.