Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Röhrchen, Methylacrylat 5/a Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dräger Röhrchen, Methylacrylat 5/a Packung à 10 Stück
Dräger Röhrchen, Methylacrylat 5/a Packung à 10 Stück
Dräger Röhrchen, Methylacrylat 5/a Packung à 10 Stück - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1005770
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6728161
EAN/GTIN:
     4026056056361
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfröhrchen
prüfröhrchen dräger
prüfröhrchen
prüfröhrchen methylacrylat
Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich weltweit als eine äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Methode zur Gasmessung erwiesen. Ständig sinkende Grenzwerte, spezielle Kundenanforderungen und neue gesetzliche Bestimmungen sind der Anlass für die Entwicklung immer empfindlicherer Dräger-Röhrchen. Dräger-Röhrchen werden zusammen mit einer Dräger-Röhrchen Pumpe für Messungen von Gasen, Dämpfen und Aerosolen, in der Regel in Luft, verwendet. Das angebotene Dräger-Röhrchen hat einen Standardmessbereich von 5 bis 200 ppm. (Packungsinhalt: 10 Stück), UN-Nummer: 3260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Methylacrylat 5/a
Standardmessbereich:
5-200 ppm
Messdauer:
5 Minuten
Verpackung:
Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Länge:
49 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0.08
Weitere Suchbegriffe: Gasmesstechnik|Prüfröhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 109,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 109,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 112,16*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,21*
€ 129,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,94*
€ 128,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,13*
€ 102,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.