| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 362I-1006018 Herst.-Nr.: 1006018 EAN/GTIN: 4330816627907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schwere Ausführung; Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm; hoch abriebfest; erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit; mikrobenfest; gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit; sehr gute Kälteflexibilität; Temp. von ca. -40 bis +90°C. Schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10 hoch 9 (gemäß TRGS 727 <2,5*10 hoch 8 Ohm*m und NFPA 652 10 hoch 8-10 hoch 9 Ohm) Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG RoHS konform Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase. Anwendungen z.B.: -Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne -Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung -Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler -Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine -Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung -Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine Lieferbar in 5-m; 10-m und 15-m-Längen (Sonderlängen auf Anfrage) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |