Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Silikon-Dichtungsmasse, N, transparent neutralvernetzend, Kartusche à 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Silikon-Dichtungsmasse, N, transparent neutralvernetzend, Kartusche à 310 ml
E-COLL Silikon-Dichtungsmasse, N, transparent neutralvernetzend, Kartusche à 310 ml
Artikel-Nr.:
     362I-1015459
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     2764304200
EAN/GTIN:
     4317784349697
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Naturstein-Silikon
E-COLL Silikon N ist ein neutralvernetzender Kleb- und Dichtstoff auf Alkoxybasis. Er ist ein geruchloser und gebrauchsfertiger Einkomponenten-Silikonkautschuk in Profiqualität für den gesamten Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
transparent
min. Einsatztemperatur:
-60 °C
max.Einsatztemperatur:
200 °C
Fugenbreite minimal:
5 mm
Fugenbreite maximal:
30 mm
Reissdehnung/Bruchdehnung:
700 %
Dehnspannungswert:
1,5 N/mm²
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, dichtungspaste, silikon transparent, Dichtungsmasse|silikon|dichtstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,35*
3 Tage
4428
12
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,36*
2 Tage
4428
24
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,56*
4 Tage
3376
12
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,61*
12
€ 4,80*
ab € 4,83*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartusche (ab € 4,11* pro Kartusche)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,85*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.