Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Straßenbesen
>
Artikel
Arenga/Elaston-Saalbesen, 600 mm Südharzer Bauernbesen für hohe Beanspruchung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
362I-1015827
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
235493
EAN/GTIN:
4250560509666
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Arenga/Elaston-Saalbesen, 600 mm Südharzer Bauernbesen für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
... >
Besen, Bürsten & Pinsel
>
Besen
>
Saalbesen
Weitere Suchbegriffe:
Garagenbesen
,
Hofbesen
,
Straßenbesen
,
Terrassenbesen
,
Stubenbesen
,
Zimmerbesen
,
straßenbesen 60 cm metallhalter
,
baubesen
,
baubesen 600mm
,
Besen|saalbesen|arenga-besen
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,43*
Lager 6C8MS
1 Tag
176
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,73*
Lager 9428
1 Tag
9
1
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,10*
Lager 4012
1 Tag
176
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,12*
Lager 4682
1 Tag
199
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 84,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 362
Versand:
Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 362
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Besenstiel Rundkopf Holz Ø24x1400mm
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,14*
Zubehör
Holzbesenstiel 24 mm 120 cm, Rundkopf
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen