Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga/Elaston 60cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besen Arenga/Elaston 60cm Power-Stick
Besen Arenga/Elaston 60cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     4012-287681
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2354.93
EAN/GTIN:
     4250560509666
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Arenga

Für Stiel-Ø 24 mm.



Kräftiger, nassfester Industrie-Saalbesen, ideal für hohe Beanspruchungen. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter. Für groben und feinen Schmutz.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Arenga/Elaston
Borstenfarbe:
schwarz-rot
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2354.93
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,43*
1 Tag
176
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,73*
1 Tag
9
1
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,10*
Lager 4012
176
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,12*
1 Tag
199
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,14*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.