Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Benzinschlauch
>
Artikel
Kraftstoffschlauch, 4 x 2,0 mm, DIN 73379 A schwarz, glatt, ohne Textilein- oder umlage
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
362I-1018113
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1018113
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 4x2,5mm
innen/außen schwarz
Rolle à 40 m
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 73379 A
Ursprungsland:
TR
... >
Schlauchtechnik
>
Druckschläuche
>
Öl- & Benzindruckschläuche
Weitere Suchbegriffe:
benzinschlauch
,
Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
Preis gilt ab 120.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 120000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen