Bestückung: 50 Stück 5-7 mm50 Stück 7-9 mm30 Stück 9-11 mm30 Stück 11-13 mm30 Stück 13-15 mm30 Stück 14-17 mm25 Stück 15-18 mm25 Stück 17-20 mm
W1: Schlauchschellen der Werkstoffgruppe W1 sind komplett aus beschichtetem Stahl gefertigt. Die Beschichtung entspricht einer Verzinkung, welche die Schellen aktiv vor Korrosion schützt, indem sie als Opferanode fungiert. Dennoch kommt dieser Werkstoff in Bereichen zum Einsatz, die keine hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit stellen, so vor allem im Innenbereich.Verzinkte Schlauchschellen sind wenig oder nur bedingt beständig gegen Säuren, starke Laugen und Salzlösungen.
(Beispielabbildung)