Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Nachfüllpack Gehörschutzspender
>
Artikel
Moldex Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7850 PlugStation 500 nachfüllbar klarsichtiger Nachfülldispenser à 50
Menge:
Paar
Produktinformationen:
MOLDEX
WERO
Lager 362
Artikel-Nr.:
362I-1020337
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
785001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 7850 PlugStation 500 nachfüllbar klarsichtiger Nachfülldispenser à 500 Paar, EN 352-2:2002, SNR 35 dB Nachfüllbeutel separat erhältlich
... >
Arbeitsschutz
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhalterung Gehörschutzspender
,
Wandhalterung für Einwegspender
,
Nachfüllpack Gehörschutzspender
,
gehörschutzspender moldex 500 paar
,
halterung gehörschutzspender
,
halterung gehörschutzspender moldex
,
Gehörstöpsel|ohrenstöpsel|gehörschutzstöpsel
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
5 Tage
1500
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,134*
Lager 362
1 Tag
1000
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,16*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,122*
€ 0,16*
Lager 5417
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,122*
€ 0,173*
Lager 214
4 Tage
41503
500
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,185*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,16*
€ 0,19
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,158*
€ 0,188
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,122*
€ 0,145
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar (
entspricht € 80,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 362
Versand:
Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, groß SNR 22 dB
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, klein SNR 22 dB
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit in MoldexStation, groß SNR 36 dB
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit in MoldexStation, klein SNR 36 dB
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plug Detect in MoldexStation, groß SNR 32 dB
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen