Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7850)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Moldex Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7850)
Moldex Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7850)
Moldex Gehörschutzstöpsel, 500 Paar im Spender (7850)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152805
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     4019444003382
EAN/GTIN:
     4019444003382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex 500 Paar Gehörschutzstöpsel im Spender 7850, ohne Wandhalter 7060

Ausführung:
  • Platz- und ressourcensparend
  • Hygienisch
  • Farbig ansprechende Gehörschutzstöpsel
  • Weicher PU-Schaumstoff
  • Dämmwerte: SNR = 35 db(A), H = 34 db(A), M = 32 db(A), L = 31 db(A)
  • Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
  • Gewicht: 1,3 g pro Paar
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
SNR-Wert:
35 dB
Hersteller:
Moldex
Variante:
Spender
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Gehörschutz
Art:
Gehörschutzstöpsel
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,134*
1 Tag
1000
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,16*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,122*
€ 0,16*
Lager 5417
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,122*
€ 0,173*
4 Tage
41503
500
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,185*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Paar
€ 0,173*
€ 0,206
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,168*
€ 0,20
pro Paar
ab 12500 Paar
€ 0,155*
€ 0,184
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,122*
€ 0,145
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Paar
Mindestbestellmenge: 500 Paar ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.