Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 2
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 3
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 4
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 5
Dräger Pac 6000 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1023718
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326321
EAN/GTIN:
     4026056020508
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät

Das wartungsfreie personenbezogene 2-Jahres-Eingasmessgerät Pac 6000 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS CO LC verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprachen) ausgeliefert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station - dritte Alarmschwelle (A3) DrägerSensor XXS CO LC: - Nachweisgrenze: 1 ppm - Auflösung: 1 ppm - Messbereich: 0 bis 2000 ppm Werkseinstellung: - Alarmschwellen: A1 = 30 ppm, A2 = 60 ppm - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68

Produktvorteile

Starke Performance für maximale Sicherheit

Auf das Dräger Pac 6000 können Sie sich verlassen: Das personenbezogene Eingasmessgerät warnt Sie vor gefährlichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid oder Sauerstoff – präzise und zuverlässig.


Leistungsstarke Sensoren mit einer sehr kurzen t-90-Ansprechzeit sorgen für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Durch das weite Messspektrum kann das Pac 6000 vielfältig eingesetzt werden: Der CO-Sensor beispielsweise misst Konzentrationen von 1 bis 1.999 ppm, der H2S-Sensor von 0,4 bis 100 ppm.

360°-Alarm und bis zu vier einstellbare Alarmschwellen

Wenn das Dräger Pac 6000 gefährliche Gaskonzentrationen misst, warnt es Sie akustisch, optisch und mit einer spürbaren Vibration. Zwei hell aufblinkende LEDs oben und unten am Gerät sorgen dafür, dass der Alarm von allen Seiten aus gut sichtbar ist. Das akustische Signal erreicht eine Lautstärke von 90 dB. Im Display kann die jeweils gemessene Peak-Konzentration ausgewiesen werden. Auch quittierte Alarme sind später noch abrufbar. Für die Messung von Kohlenmonoxid und Sauerstoff sind die Geräte werksseitig bereits mit folgenden spezifischen Alarmschwellen ausgestattet: Für die Kohlenmonoxid-Warnung (CO) liegt der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) bei 30 ppm (A1-Alarm), die Spitzenbegrenzung bei 60 ppm (A2-Alarm). Für Feuerwehren und Hilfsorganisationen wurde die Empfehlung des DGUV Infoblattes 7 umgesetzt: Aufmerksamkeitsschwelle ab 30 ppm und Gefährdungsschwelle ab 60 ppm. Optional ist die Rückzugsschwelle ab 200 ppm konfigurierbar.

 

Das Gerät mit Sauerstoffsensor (O2) verfügt über insgesamt vier Alarmschwellen: 19,0 %; 19,5 %; 22,5 % und 23,0 %. Darüber hinaus können Messbereiche und Alarmschwellen kundenindividuell eingestellt werden.

Einfache Handhabung durch klare Benutzerführung

Das D-Light zeigt Ihnen an, ob die Funktionsfähigkeit des Geräts getestet wurde und es einsatzbereit ist. Auch die Gehäusegestaltung unterstützt Ihre Sicherheit: Jede Sensorvariante des Dräger Pac 6000 ist durch einen gut sichtbaren Farbcode gekennzeichnet. So sind Verwechslungen praktisch ausgeschlossen.

Robustes Design – auch für raueste Bedingungen

Das Pac 6000 verträgt problemlos auch extreme Einsatzbedingungen: Abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis 55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert.


Ein Membranfilter schützt den Sensor vor eindringenden Fremdkörpern wie zum Beispiel Staub und Flüssigkeiten. Das stoßfeste, chemikalienbeständige Gehäuse erfüllt die Anforderungen gemäß IP68.

Wirtschaftlich in den Betriebskosten

Alle Gerätevarianten des Pac 6000 sind mit äußerst langlebigen DrägerSensoren® und einer kraftvollen Batterie ausgestattet. Über die gesamte wartungsfreie Lebensdauer der H2S-, SO2- und CO-Varianten von zwei Jahren müssen weder Sensor- noch Batteriewechsel durchgeführt werden. Die Laufzeit des Dräger Pac 6000 startet mit der ersten Aktivierung. Nach zwei Jahren schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Gegen Wasser, Staub oder andere Fremdstoffe ist das Pac 6000 durch einen speziellen Membranfilter geschützt. Wenn es im Einsatz stark verschmutzt wird, können Sie den Filter einfach und schnell selbst austauschen. So ist das Gerät direkt wieder einsetzbar.

Schneller Funktionstest spart Zeit und Kosten

Funktionstests und Kalibrierungen lassen sich besonders effizient in der Kalibrierstation Dräger X-dock® durchführen. Die automatischen Begasungstests in der X-dock sind durch die kurze Testdauer und den außerordentlich niedrigen Testgasverbrauch eine wirtschaftliche und komfortable Lösung.


Mit der Dräger Bump Test Station führen Sie Funktionstests mittels einer Testgasflasche in wenigen Sekunden durch. Das Dräger Pac 6000 wird in Dräger X-dock oder die Dräger Bump-Test-Station eingelegt und wählt selbstständig den richtigen Modus.

Nutzerfreundliches Display mit allen wichtigen Informationen

Das große Display ist sprachfrei gestaltet und zeigt Ihnen die jeweilige Gaskonzentration gut erkennbar an. Auch weitere wichtige Informationen wie Restlaufzeit und Batteriekapazität werden angezeigt. Bei Dunkelheit sorgt die helle Hintergrundbeleuchtung dafür, dass sich alle Werte eindeutig ablesen lassen.

Eventlogger für Analysen und Berichte

Das Dräger Pac 6000 speichert Konzentrationen und Ereignisse (Events) mit Datum und Uhrzeit. Die Daten können über eine Schnittstelle auf den PC geladen und dort weiterverarbeitet werden.

 

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
CO LC (EU)
Messbereich:
0 bis 2000 ppm
Alarmschwellen:
A1 / A2: 30 / 60 ppm
Betriebszeit:
2 Jahre
Abm. (B x H x T):
64 x 84 x 20 mm
Gewicht:
ca. 106 g (113 g mit Clip) | 0.3
Batterielebenszeit:
2 Jahre (O2 min. 12 Monate)
Schutzart:
IP68
Luftdruck:
700 bis 1.300 hPa
Luftfeuchte:
10 bis 90 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Temperatur:
30 °C bis +55 °C(abhängig vom Sensor kurzzeitig 1 Std. bis zu -40 °C)
Zulassungen:
cCSAus, IECEx, ATEX, CE
Ursprungsland:
DE
Länge:
160 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 288,30*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,17*
€ 288,52*
Frei Haus
ab € 250,78*
€ 304,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 324,68*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,20*
€ 374,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,84*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,28*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,94*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,97*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 849,21*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 36,11*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.907,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.