Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schellenband
>
Artikel
Bandimex-Band B 406, V4A Rolle à 30 m, Bandbreite 19 mm Dicke 0,75 mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
362I-1025460
Hersteller:
Bandimex Befestigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
B 406
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Gewicht 3,4 kg/Rolle
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Werkstoff:
V4A
Typ:
B 406
Verpackungseinheit:
Rolle à 30 m
Ursprungsland:
DE
... >
Befestigungssysteme
>
Bandimex Bänder
>
Bandimex Band V2A & V4A
Weitere Suchbegriffe:
schellenband 19mm
,
schellenband
,
Schlauchschellenband|bandimex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,56*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,06*
€ 107,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,04*
€ 105,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,67*
€ 99,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,56*
€ 83,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen