Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Röhrchen, Ethanol 100/a Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dräger Röhrchen, Ethanol 100/a Packung à 10 Stück
Dräger Röhrchen, Ethanol 100/a Packung à 10 Stück
Dräger Röhrchen, Ethanol 100/a Packung à 10 Stück - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1064839
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8103761
EAN/GTIN:
     4026056068982
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfröhrchen
prüfröhrchen dräger aktivkohle
prüfröhrchen dräger
prüfröhrchen

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethanol
Standardmessbereich:
100 - 3000 ppm
Messdauer:
1,5 Minuten
Verpackung:
Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Länge:
50 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0.088
Weitere Suchbegriffe: Gasmesstechnik|Prüfröhrchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,18*
€ 110,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 110,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 120,84*
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 126,20*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,96*
€ 132,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.