Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 2
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 3
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 4
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 5
Dräger Pac 8000 PH3 (Global) Eingas-Messgerät - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1070806
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326355
EAN/GTIN:
     4026056020621
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät

Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac 8000 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS PH3 verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprach en) ausgeliefert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station DrägerSensor XXS PH3: - Nachweisgrenze: 0,02 ppm - Auflösung: 0,01 ppm - Messbereich: 0 bis 20 ppm Werkseinstellung: - Alarmschwellen: A1 = 0,1 ppm, A2 = 0,2 ppm - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68

Produktvorteile

Starke Performance für maximale Sicherheit

Mit dem Dräger Pac 8000 können Sie sich auch unter extremen Bedingungen jederzeit auf zuverlässige, präzise Messergebnisse verlassen. Unsere leistungsfähigen Sensoren mit geringer t-90-Ansprechzeit sorgen für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Zusätzlich zu den Standardalarmen können Sie weitere Alarmschwellen für TLV®* und STEL* definieren.

 

* TLV® = Threshold Limit Values, STEL = Short Term Exposure Limit

Sensoren auch für spezielle Gase

Das Pac 8000 kann mit Sensoren für Kohlendioxid (CO2), Chlorgas (Cl2), Cyanwasserstoff (HCN), Ammoniak (NH3), Stickstoffdioxid (NO2), Phosphin (PH3) und organischen Dämpfen (OV oder OV-A) bestückt werden. Mit den Sensoren OV und OV-A lassen sich eine Vielzahl von Substanzen überwachen. Beim OV-Sensor sind dies: Ethylenoxid, Propylenoxid, Ethen, Propen, Vinylchlorid, Methanol, Butadien, Formaldehyd, Iso-Propanol, Tetrahydrofuran, 1-Chlor-2,3 Epoxypropan, Styrol, Methylmethacrylat.

 

OV-A: Ethylenoxid, Acrylnitril, Isobuten, Vinylacetat, Ethanol, Acetaldehyd, Diethylether, Ethin

 

Besonders leistungsfähig ist das Dräger Pac 8000 bei der Messung verschiedener spezieller Gase: Ozon (O3) können Sie schon ab Konzentrationen von 0,02 ppm detektieren, Phosgen (COCL2) sogar schon ab 0,01 ppm. Bei Stickstoffdioxid (NO2) misst das Pac 8000 bereits ab 0,04 ppm.

Robustes Design – auch für raueste Bedingungen

Das Pac 8000 verträgt problemlos auch extreme Einsatzbedingungen. Die Sensoren tolerieren Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar. Ein Membranfilter schützt den Sensor vor eindringenden Fremdkörpern wie zum Beispiel Staub und Flüssigkeiten. Das stoßfeste, chemikalienbeständige Gehäuse erfüllt die Anforderungen gemäß IP68.

Einfache Handhabung durch klare Benutzerführung

Das D-Light zeigt Ihnen an, ob die Funktionsfähigkeit des Geräts getestet wurde und es einsatzbereit ist. Auch die Gehäusegestaltung unterstützt Ihre Sicherheit: Jede Sensorvariante des Dräger Pac 8000 ist durch einen gut sichtbaren Farbcode gekennzeichnet. So sind Verwechslungen praktisch ausgeschlossen.

Nutzerfreundliches Display mit allen wichtigen Informationen

Das große Display ist sprachfrei gestaltet und zeigt Ihnen die jeweilige Gaskonzentration gut erkennbar an. Auch weitere wichtige Informationen wie Konzentrationseinheit und Batteriekapazität werden angezeigt. Bei Dunkelheit sorgt die helle Hintergrundbeleuchtung dafür, dass sich alle Werte eindeutig ablesen lassen.

360°-Alarm mit vielfältigen Funktionen

Wenn das Dräger Pac 8000 gefährliche Gaskonzentrationen misst, warnt es Sie akustisch, optisch und mit einer spürbaren Vibration. Zwei hell aufblinkende LEDs oben und unten am Gerät sorgen dafür, dass der Alarm von allen Seiten aus gut sichtbar ist. Das akustische Signal erreicht eine Lautstärke von 90 dB. Im Display kann die jeweils gemessene Peak-Konzentration abgerufen werden. Auch quittierte Alarme können später noch angezeigt werden.

Datalogger und Eventlogger für Analysen und Berichte

Das Pac 8000 speichert Konzentrationen und Ereignisse mit Datum und Uhrzeit. Die Daten können über eine Schnittstelle auf den PC geladen und dort weiterverarbeitet werden.

Wirtschaftlich in den Betriebskosten

Alle Gerätevarianten des Dräger Pac 8000 sind mit äußerst langlebigen DrägerSensoren® und einer kraftvollen Batterie ausgestattet.

Gegen Wasser, Staub oder andere Fremdstoffe ist das Pac 8000 durch einen speziellen Membranfilter geschützt. Wenn es im Einsatz stark verschmutzt wird, können Sie den Filter einfach und schnell selbst austauschen. So ist das Gerät direkt wieder einsetzbar.

Schneller Funktionstest spart Zeit und Kosten

Funktionstests und Kalibrierungen lassen sich besonders effizient in der Kalibrierstation Dräger X-dock® durchführen. Die automatischen Begasungstests in der X-dock sind durch die kurze Testdauer und den außerordentlich niedrigen Testgasverbrauch eine wirtschaftliche und komfortable Lösung.

Mit der Dräger Bump Test Station führen Sie Funktionstests mittels einer Testgasflasche in wenigen Sekunden durch. Das Dräger Pac 8000 wird in Dräger X-dock oder die Dräger Bump-Test-Station eingelegt und wählt selbstständig den richtigen Modus.

 

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
PH3 (Global)
Messbereich:
0 bis 20 ppm
Alarmschwellen:
A1 / A2: 0,1 / 0,2 ppm
Betriebszeit:
"Unbegrenzt" Sensor und Batteriewechsel notwendig
Abmessungen (ohne Clip) (B x H x T):
64 x 84 x 20 mm
Gewicht:
Ca. 106 g (113 g mit Clip) | 0.3
Batterielebenszeit:
Min. 2 Jahre (O2 und Dualsensoren min. 12 Monate)
Schutzart:
IP68
Luftdruck:
700 bis 1.300 hPa
Luftfeuchte:
10 bis 90 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Temperatur:
-30 °C bis +55 °C(abhängig vom Sensor kurzzeitig 1 Std. bis zu -40 °C)
Zulassungen:
cCSAus, IECEx, ATEX, CE
Ursprungsland:
DE
Länge:
160 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, gas-messgerät ph3, Gasmessgeräte|gas-messgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,45*
€ 1.048,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,54*
€ 1.048,75*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,63*
€ 1.049,36*
Frei Haus
ab € 1.202,86*
€ 1.263,37*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,74*
€ 1.248,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,68*
€ 1.221,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,41*
€ 1.194,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,07*
€ 1.175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,45*
€ 1.161,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 976,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,75*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,26*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 13,41*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,83*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 851,08*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 27,22*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.915,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.