Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 2
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 3
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 4
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 5
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 6
Dräger Pac 8500 H2S LC / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1080009
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326365
EAN/GTIN:
     4026056020683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät

Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac 8500 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmi erung wird der DrägerSensor XXS CO LC/H2S LC verwendet. Es wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprachen) ausgelief ert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station DrägerSensor XXS CO LC/H2S LC: H2S: - Nachweisgrenze: 0,4 ppm - Auflösung: 0,1 ppm - Messbereich: 0 bis 100 ppm CO: - Nachweisgrenze: 1 ppm - Auflösung: 1 ppm - Messbereich: 0 bis 2000 ppm Werkseinstellung: - Alarmschwellen H2S: A1 = 5 ppm, A2 = 10 ppm - Alarmschwellen CO: A1 = 30 ppm, A2 = 60 ppm - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68

Produktvorteile

Starke Performance für maximale Sicherheit

Mit dem Dräger Pac 8500 können Sie sich auch unter extremen Bedingungen jederzeit auf zuverlässige, präzise Messergebnisse verlassen. Unsere leistungsfähigen Sensoren mit geringer t-90-Ansprechzeit sorgen für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Zusätzlich zu den Standardalarmen können Sie weitere Alarmschwellen für TLV®* und STEL* definieren.


Das Pac 8500 bietet außerdem einen Data- und Eventlogger und speichert somit Konzentrationen und Ereignisse mit Datum und Uhrzeit. Die Daten können über eine Schnittstelle auf den PC geladen und dort weiterverarbeitet werden.


* TLV® = Threshold Limit Values, STEL = Short Term Exposure Limit

360°-Alarm und bis zu vier einstellbare Alarmschwellen

Wenn das Dräger Pac 8500 gefährliche Gaskonzentrationen misst, warnt es Sie akustisch, optisch und mit einer spürbaren Vibration. Zwei hell aufblinkende LEDs oben und unten am Gerät sorgen dafür, dass der Alarm von allen Seiten aus gut sichtbar ist. Das akustische Signal erreicht eine Lautstärke von 90 dB. Im Display kann die jeweils gemessene Peak-Konzentration abgerufen werden. Auch quittierte Alarme können später noch angezeigt werden. Für die Messung von Kohlenmonoxid und Sauerstoff sind die Geräte werksseitig bereits mit folgenden spezifischen Alarmschwellen ausgestattet: Für die Kohlenmonoxid-Warnung (CO) liegt der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) bei 30 ppm (A1-Alarm), die Spitzenbegrenzung bei 60 ppm (A2-Alarm). Für Feuerwehren und Hilfsorganisationen wurde die Empfehlung des DGUV Infoblattes 7 umgesetzt: Aufmerksamkeitsschwelle ab 30 ppm und Gefährdungsschwelle ab 60 ppm. Optional ist die Rückzugsschwelle ab 200 ppm konfigurierbar.


Das Gerät mit Sauerstoffsensor (O2) verfügt über insgesamt vier Alarmschwellen: 19,0 %; 19,5 %; 22,5 % und 23,0 %. Darüber hinaus können Messbereiche und Alarmschwellen kundenindividuell eingestellt werden.

Einfache Handhabung durch klare Benutzerführung

Das D-Light zeigt Ihnen an, ob die Funktionsfähigkeit des Geräts getestet wurde und es einsatzbereit ist. Auch die Gehäusegestaltung unterstützt Ihre Sicherheit: Jede Sensorvariante des Dräger Pac 8500 ist durch einen gut sichtbaren Farbcode gekennzeichnet. So sind Verwechslungen praktisch ausgeschlossen.

Robustes Design – auch für raueste Bedingungen

?Das Pac 8500 verträgt problemlos auch extreme Einsatzbedingungen. Die Sensoren tolerieren Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar. Ein Membranfilter schützt den Sensor vor eindringenden Fremdkörpern wie zum Beispiel Staub und Flüssigkeiten. Das stoßfeste, chemikalienbeständige Gehäuse erfüllt die Anforderungen gemäß IP68.

Wirtschaftlich in den Betriebskosten

Alle Gerätevarianten des Dräger Pac 8500 sind mit äußerst langlebigen DrägerSensoren® und einer kraftvollen Batterie ausgestattet.


Gegen Wasser, Staub oder andere Fremdstoffe ist das Pac 8500 durch einen speziellen Membranfilter geschützt. Wenn es im Einsatz stark verschmutzt wird, können Sie den Filter einfach und schnell selbst austauschen. So ist das Gerät direkt wieder einsetzbar. Durch die kraftvolle Batterie ist das Pac ohne tägliche Ladevorgänge einsatzbereit und einfach im Handling.

Schneller Funktionstest spart Zeit und Kosten

Funktionstests und Kalibrierungen lassen sich besonders effizient in der Kalibrierstation Dräger X-dock® durchführen. Die automatischen Begasungstests in der X-dock sind durch die kurze Testdauer und den außerordentlich niedrigen Testgasverbrauch eine wirtschaftliche und komfortable Lösung.


Mit der Dräger Bump Test Station führen Sie Funktionstests mittels einer Testgasflasche in wenigen Sekunden durch. Das Dräger Pac 8500 wird in Dräger X-dock oder die Dräger Bump-Test-Station eingelegt und wählt selbstständig den richtigen Modus.

Mit einem Dualsensor zum Zweigasmessgerät

Mithilfe eines Dualsensors wird aus Ihrem Eingasmessgerät ein Zweigasmessgerät. Die Serie Dräger Pac 8500 bietet Ihnen die Sensorkombination Schwefelwasserstoff mit Kohlenmonoxid oder Sauerstoff mit Kohlenmonoxid. Die Dualsensoren ermöglichen die Detektion von bereits geringen Konzentrationen – und das in einem, handlichen Gerät. Durch die gleichzeitige Messung von zwei Gasen werden außerdem Stillstandzeiten reduziert. Sie können Vol-%-Messungen von Sauerstoff neben der ppm-Messung von Kohlenmonoxid gleichzeitig in einem Sensor durchführen.

Messung von Kohlenmonoxid mit stark reduzierter Querempfindlichkeit

In Industrien, in denen Kohlenmonoxid gemessen werden muss und Wasserstoff als Hintergrundgas auftritt, wird der Messwert für Kohlenmonoxid durch die Querempfindlichkeit gegebenenfalls verfälscht. Mit dem besonderen wasserstoffkompensierten CO-Sensor von Dräger wird diese Querempfindlichkeit von Wasserstoff auf die Anzeige von Kohlenmonoxid erheblich reduziert.

Nutzerfreundliches Display mit allen wichtigen Informationen

Das große Display ist sprachfrei gestaltet und zeigt Ihnen die jeweilige Gaskonzentration gut erkennbar an. Auch weitere wichtige Informationen wie Konzentrationseinheit und Batteriekapazität werden angezeigt. Bei Dunkelheit sorgt die helle Hintergrundbeleuchtung dafür, dass sich alle Werte eindeutig ablesen lassen.

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
H2S LC / CO-LC (Global)
Messbereich:
0 - 100 ppm H2S / 0 - 2000 ppm CO
Alarmschwellen:
A1 / A2: 5 / 10 ppm H2S / 30 / 60 ppm CO
Betriebszeit:
"Unbegrenzt" Sensor und Batteriewechsel notwendig
Abm. (B x H x T):
60 x 84 x 20 mm
Gewicht:
ca. 106 g (113 g mit Clip) | 0.3
Batterielebenszeit:
Min. 2 Jahre (O2 - und Dualsensoren mind. 12 Monate)
Schutzart:
IP68
Luftdruck:
700 bis 1.300 hPa
Luftfeuchte:
10 bis 90 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Temperatur:
-30 °C bis + 55 °C (abhängig vom Sensor kurzzeitig 1 Std bis zu -40 °C)
Zulassungen:
cCSAus, IECEx, ATEX, CE
Ursprungsland:
DE
Länge:
160 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, eingasmessgerät h2s, Gasmessgeräte|gas-messgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,86*
€ 1.061,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,09*
€ 1.061,61*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,22*
€ 1.062,26*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,60*
€ 1.263,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,94*
€ 1.249,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,56*
€ 1.194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,44*
€ 1.175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,86*
€ 1.166,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,76*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,90*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 13,42*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,94*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 853,20*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 27,04*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.911,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.