Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagereinheit UCP 205 SNR Welle=ø25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehlagereinheit UCP 205 SNR Welle=ø25 mm
Stehlagereinheit UCP 205 SNR Welle=ø25 mm
Stehlagereinheit UCP 205 SNR Welle=ø25 mm - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087906
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagereinheit UCP 205 SNR Welle=ø25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
810
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
SYJ 25 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, Snr|stehlagereinheit|stehlager|lager|lagereinheit|ucp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.