Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Feuerlöschschlauch, C/52 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Feuerlöschschlauch, C/52 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C
Gummi-Feuerlöschschlauch, C/52 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C
Artikel-Nr.:
     362I-1090876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Rolle à 100 m, -30 bis + 100° C, 50 bar Berstdruck, 17 bar Betriebsdruck, ca. 0,41 kg/m

Flach rollbarer, innen und außen roter, leichtgewichtiger Gummi-Feuerlöschschlauch. Innen glatt, außen feine Längsriefen. Geeignet für Löschmittel und leichte Chemikalien, Frischwasser, Schmutzwasser, Seewasser, Gülle.

Entspricht DIN 14811.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.