Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Feuerlöschschlauch, B/76 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Feuerlöschschlauch, B/76 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C
Gummi-Feuerlöschschlauch, B/76 mm rot, -30 bis + 100° C, 17 bar BD bei +20° C
Artikel-Nr.:
     362I-1090877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Rolle à 100 m, -30 bis + 100° C, 50 bar Berstdruck, 17 bar Betriebsdruck, ca. 0,7 kg/m

Flach rollbarer, innen und außen roter, leichtgewichtiger Gummi-Feuerlöschschlauch. Innen glatt, außen feine Längsriefen. Geeignet für Löschmittel und leichte Chemikalien, Frischwasser, Schmutzwasser, Seewasser, Gülle.

Entspricht DIN 14811.

Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, feuerwehrschlauch 100m, druckschlauch feuerwehr, Gummischlauch|schlauch|feuerlöschschlauch|wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,77*
€ 17,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 14,60*
€ 17,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.