Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1030 Charly, DogWalker, Größe: 47 Halbschuh, PU/Vibram-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1030 Charly, DogWalker, Größe: 47 Halbschuh, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1030 Charly, DogWalker, Größe: 47 Halbschuh, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1030 Charly, DogWalker, Größe: 47 Halbschuh, PU/Vibram-Sohl - Artikelbild 2
BAAK 1030 Charly, DogWalker, Größe: 47 Halbschuh, PU/Vibram-Sohl - Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     362I-1123818
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1030-47
EAN/GTIN:
     4031783085522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Spezialist für den Agilitysport! Größe 36–47, Schaft aus atmungsaktiven, widerstandsfähigen High-Tech-Textil und Microfaser, wasserabweisende Spo-Tex-Membrane®, robuste, grobstollige Vibram®Gummi Laufsohle.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
grün, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Agilitysport
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
47
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 91,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,41*
€ 91,73*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 91,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,32*
€ 96,44*
€ 3,19*
ab € 77,29*
€ 98,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,78*
€ 103,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,49*
€ 86,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,98*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,13*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,92*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,57*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,93*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,62*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,70*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,05*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,95*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,03*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 72,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.