Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7926UCG/GNP42U3G 130 x 180 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7926UCG/GNP42U3G 130 x 180 x 24 mm
NTN Schrägkugellager 7926UCG/GNP42U3G 130 x 180 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124541
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7926UCG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359873528
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1570
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
BST
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
71926CDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
1570
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager, Axial-Schrägkugellager| Axialschrägkugellager| DIN 625| Rillenkugellager| Schrägkugellager| Spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,78*
€ 634,63*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,33*
€ 634,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,16*
€ 666,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,04*
€ 803,16*
Frei Haus
ab € 3.294,67*
€ 3.398,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,15*
€ 717,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077925
ab € 583,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.