Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-6576 76,2 x 55,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 76,2 x 55,1 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 76,2 x 55,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125362
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-6576
EAN/GTIN:
     4547359584653
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-6576 76,2 x 55,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
76,2
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
55,1
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
76.2 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
55.1 mm
Gewicht:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 94,38*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 94,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,26*
€ 103,20*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 92,69*
€ 106,85*
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 107,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.