Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-6576 NTN Kegelrollenlagerteil zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB-CM.jpg
TRB-CM.jpg
TRBCM_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-6576
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-6576
EAN/GTIN:
     4547359584653
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 76,2 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 55,1 mm Breite C: 55,1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
55,1 mm
Breite C:
55,1 mm
Innendurchmesser d:
76,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2524T-6576, 4T-6576
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 94,38*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 94,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,26*
€ 103,20*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 92,69*
€ 106,85*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 107,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 14 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.071,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.