Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 5206CZZ/2AS 30 x 62 x 23,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 5206CZZ/2AS 30 x 62 x 23,8 mm
NTN Schrägkugellager 5206CZZ/2AS 30 x 62 x 23,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125612
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     5206CZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359536805
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 5206CZZ/2AS 30 x 62 x 23,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
23,8
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
5200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3206 A-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
23.8 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 22,06*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 25,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 28,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.