Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2525206CZZ/2AS NTN Schrägkugellager zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (5000).jpg
DRACBB (5000).jpg
DRACBBZZNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2525206CZZ/2AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     5206CZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359536805
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 23,8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
23,8 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, din 625, 2525206CZZ/2AS, 5206CZZ/2AS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 25,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 27,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,94*
€ 30,53*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 32 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 924,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.