Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R25X30X30 25 x 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R25X30X30 25 x 30 x 30 mm
NTN Nadellager 1R25X30X30 25 x 30 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126032
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R25X30X30
EAN/GTIN:
     4547359478174
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R25X30X30 25 x 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
50
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
30
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR25X30X30
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,45*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 25X30X30
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.